VDE Rubber-afdekdoek 1000x1000 mm

Artikelnummer: 1828207
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gereedschapswagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1828207
EAN/GTIN 4010886857069
Nummer fabrikant 1828207
L-nummer L60160 4550

Omschrijving

Omschrijving:

sterkte: 1,6 mm
word op rol opgeslagen ter voorkoming van scheurvorming!
Opgerold wordt scheurvorming voorkomen!

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 1.000 mm
  • Totale hoogte [mm]: 1,6 mm
  • Totale lengte [mm]: 1.000 mm
  • 1000 V geïsoleerd: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: ja

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen