RM-MTR-1050-H7N-CS-C EVO Solid Carbide Reamers with Helical Flutes, Unequal Pitch and Coolant Grooves for High Speed Reaming of Through Holes

Artikelnummer: 1827598
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1827598
EAN/GTIN 7291075369298
Nummer fabrikant 1827598
L-nummer L24010 18

Omschrijving

Omschrijving:

Ruimer - massief / hardgesoldeerd, zittingsdiameter machinezijde (DCONMS) 12 mm, snijkantdiameter (DC) 10,5 mm, lengte snijkant (L) 18 mm, aantal groeven (NOF) 6, totale lengte (OAL) 130 mm, effectieve lengte (LU) 85 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 8,4 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 10,5 mm
  • Lengte mes (L) 18 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 6
  • Totale lengte (OAL) 130 mm
  • Effectieve lengte (LU) 85 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen