RM-MTR-0650-H7N-CS-C EVO Solid Carbide Reamers with Helical Flutes, Unequal Pitch and Coolant Grooves for High Speed Reaming of Through Holes

Artikelnummer: 1827574
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1827574
EAN/GTIN 7291075369229
Nummer fabrikant 1827574
L-nummer L24010 13

Omschrijving

Omschrijving:

Ruimer - massief / hardgesoldeerd, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm, snijkantdiameter (DC) 6,5 mm, lengte snijkant (L) 15 mm, aantal groeven (NOF) 6, totale lengte (OAL) 101 mm, effectieve lengte (LU) 65 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 5,2 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 6,5 mm
  • Lengte mes (L) 15 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 6
  • Totale lengte (OAL) 101 mm
  • Effectieve lengte (LU) 65 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen