VDE Rubber-afdekdoek 500x500 mm

Artikelnummer: 1827030
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Gereedschapswagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1827030
EAN/GTIN 4010886857045
Nummer fabrikant 1827030
L-nummer L60160 4666

Omschrijving

Omschrijving:

sterkte: 1,6 mm
word op rol opgeslagen ter voorkoming van scheurvorming!
Opgerold wordt scheurvorming voorkomen!

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 500 mm
  • Totale hoogte [mm]: 1,6 mm
  • Totale lengte [mm]: 500 mm
  • 1000 V geïsoleerd: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: ja

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen