FR Sportbeha Vlamvertragend M

Artikelnummer: 182517228900M
Maattabel

Maattabel bovenkleding dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 176 cm - 180 cm)
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Zo wordt er gemeten
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
Kleur marineblau
Uniseks-maat M
Producttype Vlamwerend ondergoed

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 182517228900M
EAN/GTIN 7330509537152
Nummer fabrikant 182517228900M

Omschrijving

Uitvoering:


Materiaal
57% modacryl, 37% katoen, 4% elastaan, 2% antistatisch, 1x1 rib antistatisch Vlamwerend 335 g/m²
Dubbele stof

Afwerking
Elastische onderkant

Details
Externe labels

Omschrijving:

  • Vlamwerende sportbeha van dubbele stof
  • Gecertificeerd volgens EN 1149-5 en EN ISO 14116 index 3/5H/40

Norm:

  • EN ISO 14116, index 3
  • EN 1149-5

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen