Knikmomentsleutel TBN 9x12 mm 27-135 Nm

Artikelnummer: 1824732
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Momentsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1824732
    EAN/GTIN 4002805937389
    Nummer fabrikant 1824732
    L-nummer L60160 5845

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Momentsleutel met vast ingestelde waarde tbv seriemontage
    9x12 mm binnenrechthoek-opname of 16 mm pen-opnamwe
    Tbv rechts- en linksom aanhalen (sleutel moet alleen 180° worden gedraaid!)
    Het knikken van de handgreep tot 20° bij het bereiken van het ingestelde aanhaalmoment maakt overtrekken onwaarschijnlijk.
    Certificaat volgens DIN EN ISO 6789
    Vaste instelling af fabriek of eigenhandig mbv testapparaat
    Indien een vaste fabrieksinstelling gewenst is dan svp bij bestelling schriftelijk de N-m waarde opgeven (prijs op aanvraag)
    nr. TBN2G/TBN10G: EPA (Electrostatic Protected Area) conform

    Kenmerk:

    • Rijhaak, rechthoekig: 9 x 12 mm
    • Type aandrijving: Rechthoekige houder
    • Aanhaalrichting: Links en rechts
    • Ontgrendelmechanisme: Longitudinale ontgrendeling
    • Koppel (min.) [lbf ft]: 18 lbf ft
    • Koppel (min.) [lbf in]: 239 lbf in
    • Koppel (min.) [Nm]: 27 Nm
    • Koppel (max.) [lbf ft]: 100 lbf ft
    • Koppel (max.) [lbf in]: 1195 lbf in
    • Koppel (max.) [Nm]: 135 Nm
    • Toepassingsbereik:
      • Montage
      • Serieassemblage
      • Fabricage
      • Kwaliteitscontrole
    • Totale lengte [mm]: 408 mm
    • Materiaal: Constructie van stalen buizen
    • Precisie: +/- 4 %
    • Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Zekering: Veiligheidspal
    • Type weegschaal: zonder
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • EPA/ESD-versie: geen
    • Vaste instelling: ja
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen
    • Doelgroepen:
      • Automotive
      • Industry
      • Fine Mechanics
      • Military
      • Machinery

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen