Trekkerset

Artikelnummer: 1824007
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Driearmige trekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1824007
EAN/GTIN 4036976113358
Nummer fabrikant 1824007
L-nummer L60160 5201

Omschrijving

Omschrijving:

voor spanwijdten tot Ø 200 mm en spandiepten tot 200 mm
gereedschapswand in de leveringsomvang inbegrepen
Inclusief gereedschapswand

Kenmerk:

  • Ontwerp: Inclusief geperforeerd bord
  • Bruikbare klemdiepte: tot 200 mm
  • Klembreedte buitenste aftrekking (max.) [mm]: 200 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • 3D gegevens beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting op spindel beschikbaar: geen
  • Haak parallel verplaatsbaar: geen
  • Haak zwenkbaar: geen
  • Haakrem aanwezig: geen
  • Hydraulische spindel beschikbaar: geen
  • Uit te breiden met hydraulische spindel: geen
  • Snelspanhendel aanwezig: geen
  • Schroeven inbegrepen: geen
  • Schaalverdeling beschikbaar: geen
  • Klembeugel beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting van de as: geen
  • Spindelpunt verwisselbaar: geen
  • Omkeerbare armen beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen