RM-MTR-0400-H7N-CS-C EVO Solid Carbide Reamers with Helical Flutes, Unequal Pitch and Coolant Grooves for High Speed Reaming of Through Holes

Artikelnummer: 1823064
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1823064
EAN/GTIN 7291075369120
Nummer fabrikant 1823064
L-nummer L24010 88

Omschrijving

Omschrijving:

Ruimer - massief / hardgesoldeerd, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm, diameter snijkant (DC) 4 mm, lengte snijkant (L) 12 mm, aantal groeven (NOF) 4, totale lengte (OAL) 68 mm, effectieve lengte (LU) 40 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 3 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 4 mm
  • Lengte mes (L) 12 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Totale lengte (OAL) 68 mm
  • Effectieve lengte (LU) 40 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen