Dopsleutelset 1/4″ 37-dlg

Artikelnummer: 1822373
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1822373
    EAN/GTIN 4010886854747
    Nummer fabrikant 1822373
    L-nummer L60160 327

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Met handbediende 12-kant UD-profiel dopsleutels
    Met bedieningsgereedschap
    in kunststof cassette
    afmetingen: 200 x 120 x 38 mm

    Kenmerk:

    • vierkante aandrijving [metrisch]: 6,3 mm
    • Aandrijving vierkant [inch]: 1/4″
    • Totale breedte [mm]: 119 mm
    • Totale hoogte [mm]: 38 mm
    • Totale diepte [mm]: 38 mm
    • Totale lengte [mm]: 202 mm
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen