Uitvoering:
Hoofdmateriaal
92% polyester, 8% elastaan, 3-laags softshell, waterdicht 10000 mm, winddicht, ademend Ret 20, 0, stretch, 255 g/m²
Zakken
Binnenzak met balg en klep, met klittenbandsluiting en binnenzak voor telefoon in mesh
Kniebeschermingszakken
Achterzakken met balg, versterkt
Verstevigde duimstokzak met messenhouder en pennenzak
Ingezette zakken
Nagelzakken - uitneembaar en extra breed, voorzien van gereedschapshouders en extra gereedschapvak
Details
Verwijderbare ID-zak
Brede lussen aan achterkant en zijkanten, Twee lussen in de zijkanten met een knoop voor hamerhouder
Meshouder met knoop
D-ring in taille, Verlengde tailleband achter
Kunststof gulp met rits
Binnenste beennaad met 3-naaldsstiksels
Metalen knopen
Afwerking
Binnenkant been met CORDURA®-versterking, Beenbodemkoord met drukknoop
Functionaliteit
Wind- en waterdicht materiaal, geen getapete naden, Donker kleurveld in secties met veel grime, 2-weg stretch
Voorgebogen knieën, normale pasvorm
Reflex
Reflecterende tapes rond de benen, 70 mm breed gesneden reflecterende tape
Versterking
CORDURA®-stretch versterkte kniezakken, CORDURA® versterkte beenbodem, CORDURA® versterkte spijkerzakken, achterzakken en duimstokzak
Omschrijving:
- Een herfst- en winterbroek van klasse 1 in 100% rekbare softshell
- Het materiaal maakt de broek extreem zacht, comfortabel en soepel
- Het materiaal is waterdicht, winddicht en heeft een uitstekend ademend vermogen
- De broek heeft geavanceerde details en praktische zakken met CORDURA® versterking, een gelagerde beenzak, duimstokzak, afneembare holsterzakken met ritsen, gelagerde achterzakken en handige gereedschapshouders, zoals een lus voor een hamerhouder
- De kniestukzak is aan de buitenkant versterkt met CORDURA® stretch
- De beenuiteinden met CORDURA® versterking voor effectieve antislijtage bescherming
- De natuurlijke keuze bij het werken in zwaar weer
- Ook verkrijgbaar in een damesmodel 7114
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification W