RM-MTR-0300-H7S-CS-C EVO UOP Solid Carbide Reamers with Straight Flutes, Unequal Pitch and Coolant Holes for High Speed Reaming Blind Holes

Artikelnummer: 1820745
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1820745
EAN/GTIN 7291075331745
Nummer fabrikant 1820745
L-nummer L24010 82

Omschrijving

Omschrijving:

Ruimer - massief / hardgesoldeerd, zittendiameter, machinezijde (DCONMS) 4 mm, snijkantdiameter (DC) 3 mm, lengte snijkant (L) 12 mm, aantal groeven (NOF) 4, totale lengte (OAL) 60 mm, effectieve lengte (LU) 31 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 2,4 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 4 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Snijdiameter (DC) 3 mm
  • Lengte mes (L) 12 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Lengte spanstang (LCF) 21 mm
  • Totale lengte (OAL) 60 mm
  • Effectieve lengte (LU) 31 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen