RM-MTR-0350-H7S-CS-C EVO UOP Solid Carbide Reamers with Straight Flutes, Unequal Pitch and Coolant Holes for High Speed Reaming Blind Holes

Artikelnummer: 1820744
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1820744
EAN/GTIN 7291075331738
Nummer fabrikant 1820744
L-nummer L24010 80

Omschrijving

Omschrijving:

Ruimer - massief / hardgesoldeerd, montagediameter machinezijde (DCONMS) 4 mm, snijkantdiameter (DC) 3,5 mm, lengte snijkant (L) 12 mm, aantal spaangroeven (NOF) 4, totale lengte (OAL) 68 mm, effectieve lengte (LU) 40 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 2,9 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 4 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 3,5 mm
  • Lengte mes (L) 12 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Lengte spanstang (LCF) 21 mm
  • Totale lengte (OAL) 68 mm
  • Effectieve lengte (LU) 40 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen