High Vis Softshell werkbroek High Vis geel/navy blauw C48

Artikelnummer: 182025133389C48
Maattabel

Maattabel broeken / overalls

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale herenmaat (lichaamslengte 182 cm - 186 cm)
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Maat INT Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Slanke herenmaten (lichaamslengte 170 cm - 174 cm)
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Kleine herenmaat (lichaamslengte 170 cm - 174 cm)
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Zo wordt er gemeten

op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur high vis gelb / marineblau
Confectiemaat DE 48
Producttype Veiligheidsbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 182025133389C48
EAN/GTIN 7330509872710
Nummer fabrikant 182025133389C48

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
92% polyester, 8% elastaan, 3-laags softshell, waterdicht 10000 mm, winddicht, ademend Ret 20, 0, stretch, 255 g/m²

Zakken
Binnenzak met balg en klep, met klittenbandsluiting en binnenzak voor telefoon in mesh
Kniebeschermingszakken
Achterzakken met balg, versterkt
Verstevigde duimstokzak met messenhouder en pennenzak
Ingezette zakken
Nagelzakken - uitneembaar en extra breed, voorzien van gereedschapshouders en extra gereedschapvak

Details
Verwijderbare ID-zak
Brede lussen aan achterkant en zijkanten, Twee lussen in de zijkanten met een knoop voor hamerhouder
Meshouder met knoop
D-ring in taille, Verlengde tailleband achter
Kunststof gulp met rits
Binnenste beennaad met 3-naaldsstiksels
Metalen knopen

Afwerking
Binnenkant been met CORDURA®-versterking, Beenbodemkoord met drukknoop

Functionaliteit
Wind- en waterdicht materiaal, geen getapete naden, Donker kleurveld in secties met veel grime, 2-weg stretch
Voorgebogen knieën, normale pasvorm

Reflex
Reflecterende tapes rond de benen, 70 mm breed gesneden reflecterende tape

Versterking
CORDURA®-stretch versterkte kniezakken, CORDURA® versterkte beenbodem, CORDURA® versterkte spijkerzakken, achterzakken en duimstokzak

Omschrijving:

  • Een Hi-Vis broek voor herfst en winter van 100% rekbare softshell
  • Het materiaal maakt de broek extreem zacht, comfortabel en soepel, met donkere, vuilwerende panelen op blootgestelde delen
  • Het materiaal is waterdicht, winddicht en heeft een uitstekend ademend vermogen
  • De broek heeft geavanceerde details en praktische zakken met CORDURA® versterking, een gelagerde beenzak, duimstokzak, afneembare holsterzakken met ritssluiting, gelagerde achterzakken en handige gereedschapshouders, zoals een lus voor een hamer
  • De kniezak is versterkt met CORDURA® stretch aan de buitenkant
  • De beenuiteinden met CORDURA® versterking voor effectieve bescherming tegen slijtage
  • De natuurlijke keuze bij werken in zwaar weer
  • Ook verkrijgbaar in damesmodel 7118

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification Y

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen