Glazen schaal + GB-keuringsbewijs, 1000 mm, 1 mm

Artikelnummer: 182-534-10
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Video-meetmicroscoop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 182-534-10
    EAN/GTIN 4946368386980
    Nummer fabrikant 182-534-10

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Zeer nauwkeurige glazen linialen, vervaardigd met de wereldberoemde ″Linear Scales″ -technologie van Mitutoyo. Ideaal voor het controleren van de vergrotingsnauwkeurigheid van profielprojectoren en microscopen, evenals de nauwkeurigheid van de tafelaanvoer van meetapparatuur.

    Kenmerk:

    Meetbereik: 0 - 1000
    Nauwkeurigheid: (1,5+2L/1000) µm L = gemeten lengte (mm)
    Inch/metrisch: Metrisch
    Leveringsomvang: In een houten kist met fabriekstestcertificaat

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen