Glazen schaal + GB keuringsbewijs, 250 mm, 1 mm

Artikelnummer: 182-531-10
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
Producttype Video-meetmicroscoop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 182-531-10
EAN/GTIN 4946368386874
Nummer fabrikant 182-531-10
L-nummer L40010 10024

Omschrijving

Omschrijving:

Zeer nauwkeurige glazen linialen, vervaardigd met de wereldberoemde ″Linear Scales″ -technologie van Mitutoyo. Ideaal voor het controleren van de vergrotingsnauwkeurigheid van profielprojectoren en microscopen, evenals de nauwkeurigheid van de tafelaanvoer van meetapparatuur.

Kenmerk:

Meetbereik: 0 - 250
Nauwkeurigheid: (1,5+2L/1000) µm L = gemeten lengte (mm)
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: In een houten kist met fabriekstestcertificaat

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen