Meetliniaal van glas + inspectiecertificaat, 300 mm, 0,5 mm

Artikelnummer: 182-523-10
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
    Producttype Video-meetmicroscoop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 182-523-10
    EAN/GTIN 4946368386751
    Nummer fabrikant 182-523-10
    L-nummer L40010 7284

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Zeer nauwkeurige glazen linialen, vervaardigd met de wereldberoemde ″Linear Scales″ -technologie van Mitutoyo. Ideaal voor het controleren van de vergrotingsnauwkeurigheid van profielprojectoren en microscopen, evenals de nauwkeurigheid van de tafelaanvoer van meetapparatuur.

    Kenmerk:

    Schaalverdeling: 0,001″/0,02 mm
    Nauwkeurigheid: ±0,004″
    Nauwkeurigheid: ±0,18 mm
    Schaalverdeling: 0,5 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen