Meetliniaal van glas + inspectiecertificaat, 150 mm, 0,1 mm

Artikelnummer: 182-513-10
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
Producttype Video-meetmicroscoop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 182-513-10
EAN/GTIN 4946368386591
Nummer fabrikant 182-513-10
L-nummer L40010 7285

Omschrijving

Omschrijving:

Zeer nauwkeurige glazen linialen, vervaardigd met de wereldberoemde ″Linear Scales″ -technologie van Mitutoyo. Ideaal voor het controleren van de vergrotingsnauwkeurigheid van profielprojectoren en microscopen, evenals de nauwkeurigheid van de tafelaanvoer van meetapparatuur.

Kenmerk:

Schaalverdeling: 0,001″/0,02 mm
Nauwkeurigheid: ±0,004″
Schaalverdeling: 0,5 mm
Nauwkeurigheid: ±0,18 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen