Glasweegschaal + GB-inspectiecertificaat, 100 mm, 0,1 mm

Artikelnummer: 182-512-10
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
    Producttype Video-meetmicroscoop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 182-512-10
    EAN/GTIN 4946368386553
    Nummer fabrikant 182-512-10
    L-nummer L40010 8559

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Zeer nauwkeurige glazen linialen, vervaardigd met de wereldberoemde ″Linear Scales″ -technologie van Mitutoyo. Ideaal voor het controleren van de vergrotingsnauwkeurigheid van profielprojectoren en microscopen, evenals de nauwkeurigheid van de tafelaanvoer van meetapparatuur.

    Kenmerk:

    Meetbereik: 0 - 100
    Nauwkeurigheid: (1,5+2L/1000) µm L = gemeten lengte (mm)
    Inch/metrisch: Metrisch
    Leveringsomvang: In een houten kist met fabriekstestcertificaat

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen