Stalen liniaal, volledig flexibel, 300 mm / 12 ″, metrisch / inch

Artikelnummer: 182-225
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
Producttype Liniaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 182-225
EAN/GTIN 4946368046303
Nummer fabrikant 182-225
L-nummer L40010 6940

Omschrijving

Omschrijving:

Deze stijve en volledig flexibele linialen bieden u de volgende voordelen: Duidelijke schaalverdeling op mat verchroomde oppervlakken Gehard roestvrij staal

Kenmerk:

Meetbereik: 0 - 300
Nauwkeurigheid: +0,13 mm / -0,09 mm
Graduatie: 1/32″, 1/64″, 1mm, 0,5mm
Massa: 1100
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen