Stalen liniaal, volledig flexibel, 150 mm, metrisch

Artikelnummer: 182-211
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
Producttype Liniaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 182-211
EAN/GTIN 4946368046259
Nummer fabrikant 182-211
L-nummer L40010 7929

Omschrijving

Omschrijving:

Deze stijve en volledig flexibele linialen bieden u de volgende voordelen: Duidelijke schaalverdeling op mat verchroomde oppervlakken Gehard roestvrij staal

Kenmerk:

Meetbereik: 0 - 150
Nauwkeurigheid: +0,1 mm / -0,09 mm
Schaalverdeling: 1 mm / 0,5 mm (aan beide zijden)
Massa: 1200
Inch/metrisch: Metrisch

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen