Stalen liniaal, volledig flexibel, 150 mm / 6 ", metrisch / inch

Artikelnummer: 182-207
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
Producttype Liniaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 182-207
EAN/GTIN 4946368046235
Nummer fabrikant 182-207
L-nummer L40010 14843

Omschrijving

Omschrijving:

Deze stijve en volledig flexibele linialen bieden u de volgende voordelen: Duidelijke schaalverdeling op mat verchroomde oppervlakken Gehard roestvrij staal

Kenmerk:

Meetbereik: 0 - 150
Nauwkeurigheid: +0,1 mm / -0,09 mm
Graduatie: 1/10″, 1/100″, 1mm, 0,5mm
Massa: 10200
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen