Stalen liniaal, breed en stevig, 600 mm / 24 ″, metrisch / inch

Artikelnummer: 182-165
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
Producttype Liniaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 182-165
EAN/GTIN 4946368046150
Nummer fabrikant 182-165
L-nummer L40010 8354

Omschrijving

Omschrijving:

Deze stijve en volledig flexibele linialen bieden u de volgende voordelen: Duidelijke schaalverdeling op mat verchroomde oppervlakken Gehard roestvrij staal

Kenmerk:

Meetbereik: 0 - 600
Nauwkeurigheid: +0,18 mm / -0,09 mm
Schaalverdeling: 1/32″, 1/64″, 1 mm, 5 mm
Massa: 3500
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen