Verstelbare tang met FACOM® SLS-systeem , doosgewricht, vergrendelbaar , verchroomd, ergonomische kappen , 12-voudig verstelbaar

Artikelnummer: 181A.25CPESLS
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
    Producttype Multifunctionele tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 181A.25CPESLS
    EAN/GTIN 3662424028304
    Nummer fabrikant 181A.25CPESLS
    L-nummer L60130 8714

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Uitgerust met FACOM®'s SLS-systeem om onbedoeld vallen te voorkomen.
    • De speciale veiligheidsvoorziening door middel van gekrompen staalkabel met rotatiemogelijkheid voor meer werkcomfort bij het werken op hoogte.
    • Verstelknop voor snelle, nauwkeurige afstelling, met veiligheidsvergrendeling
    • Tandstang met 12 standen eenvoudig verstelbaar via drukknop
    • Ergonomische en zeer nauwe stand van de poten voor een krachtigere grip
    • Hoge weerstand tegen verdraaien en buigen
    • Geraffineerde kop met zelfklemmende vertanding
    • Gehardde vertanding, hardheid 62 HRC
    • Verchroomd

    Kenmerk:

    • B [mm]: 28
    • C [mm]: 28
    • E [mm]: 7,5
    • E1 [mm]: 22,5
    • L [mm]: 245
    • L1 [mm]: 54
    • Vermogensmoeren [mm]: 41
    • Max. Krachtbuis [mm]: 42
    • Mge: 1
    • [g]: 385