Verstelbare tang , doosscharnier , vergrendelbaar , gelakt , 12-voudig verstelbaar

Artikelnummer: 181A.18G
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
    Producttype Multifunctionele tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 181A.18G
    EAN/GTIN 3148519079999
    Nummer fabrikant 181A.18G
    L-nummer L60130 6680

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Stelknop voor snelle, nauwkeurige instelling, met veiligheidsvergrendeling
    • Tandstang met 12 standen eenvoudig instelbaar via drukknop
    • Ergonomische en zeer nauwe stand van de poten voor een krachtigere grip
    • Hoge weerstand tegen verdraaien en buigen
    • Geavanceerde kop met zelfklemmende vertanding
    • Gehardde vertanding, Hardheid 62 HRC
    • Geschilderde, ergonomische PVC handgrepen

    Kenmerk:

    • B [mm]: 22
    • C [mm]: 24
    • E [mm]: 7,5
    • E1 [mm]: 20,0
    • L [mm]: 185
    • L1 [mm]: 48
    • Vermogensmoeren [mm]: 36
    • Max. Krachtbuis [mm]: 36
    • [g]: 225