Gereedschap-rugzak SOFT

Artikelnummer: 1818252
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1818252
EAN/GTIN 4010886854709
Nummer fabrikant 1818252
L-nummer L60160 5346

Omschrijving

Omschrijving:

van scheurbestendig polyesterweefsel en wildleer
degelijk en watervast
gevulde schouderholster en extra top-handgreep
gepolsterde schouderbanden en extra top-handgreep

Kenmerk:

  • Dynamisch draagvermogen [kg]: 12 kg
  • Kleur: zwart
  • Totale breedte [mm]: 380 mm
  • Totale hoogte [mm]: 410 mm
  • Totale lengte [mm]: 70 mm
  • Materiaal: Polyester weefsel
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen