Gereedschap-rugzak PROFI

Artikelnummer: 1818244
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1818244
EAN/GTIN 4010886854693
Nummer fabrikant 1818244
L-nummer L60160 5496

Omschrijving

Omschrijving:

praktisch geplaatste vakken aan binnen- en buitenzijde
ideaal voor het onderbrengen van gereedschap, toebehoren en documenten
scheurbestendig polyesterweefsel met 3M-reflecterende strips, wildleer
Scheurvast polyesterweefsel

Kenmerk:

  • Dynamisch draagvermogen [kg]: 15 kg
  • Kleur: zwart
  • Totale breedte [mm]: 300 mm
  • Totale hoogte [mm]: 400 mm
  • Totale lengte [mm]: 120 mm
  • Materiaal: Polyester weefsel
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen