Roltas

Artikelnummer: 1818228
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1818228
EAN/GTIN 4010886854679
Nummer fabrikant 1818228
L-nummer L60160 5098

Omschrijving

Omschrijving:

levering zonder decoratie
wordt zonder gereedschap geleverd

Kenmerk:

  • Dynamisch draagvermogen [kg]: 2 kg
  • Totale breedte [mm]: 320 mm
  • Totale hoogte [mm]: 350 mm
  • Totale lengte [mm]: 320 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.