Duo-tas

Artikelnummer: 1818201
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1818201
EAN/GTIN 4010886854662
Nummer fabrikant 1818201
L-nummer L60160 5175

Omschrijving

Omschrijving:

2 grote voorraadvakken
2 grote voorraadvakken

Kenmerk:

  • Dynamisch draagvermogen [kg]: 3 kg
  • Totale breedte [mm]: 240 mm
  • Totale hoogte [mm]: 280 mm
  • Totale lengte [mm]: 280 mm
  • Belastbaarheid (max.) [kg]: 3 kg
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen