Hamerhouder met metalen haak

Artikelnummer: 1818155
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Gereedschapstransportsysteem

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1818155
    EAN/GTIN 4010886854624
    Nummer fabrikant 1818155

    Omschrijving

    Omschrijving:

    voor onbeperkte bewegingsvrijheid
    van polyester en blauw wildleer
    haak roestvrij

    Kenmerk:

    • Dynamisch draagvermogen [kg]: 3 kg
    • Totale breedte [mm]: 100 mm
    • Totale hoogte [mm]: 160 mm
    • Totale lengte [mm]: 170 mm
    • Belastbaarheid (max.) [kg]: 3 kg
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen