Uitvoering:
Hoofdmateriaal
44% modacryl, 30% katoen, 20% polyamide, 5% aramide, 1% antistatisch, ripstop, vlamwerend, antistatisch, gelamineerd, waterdicht 12000 mm, winddicht, ademend Ret 8, 15, 290 g/m²
Details
Straps
Sneeuwvanger met klittenband en knoopsluiting
Getapete naden
Elastiek in taille, Verlengde tailleband achter
Kunststof gulp met rits
Kunststof drukknopen
D-ring
Verstelbare en verwijderbare bretels met elastiek
Externe certificeringslabels
Zakken
Voorzak met fleecevoering en klep
Verste duimstokzak met messenhouder en pennenzak
Buitenste kniebeschermingszak
Buitenbeenzak met balg en klep, met klittenbandsluiting en binnenzak voor telefoon
Lijnvoering
Kussenvoering
Functionaliteit
Ademend wind- en waterdicht materiaal, getapete naden, Olie-, vuil- en waterafstotend, Metaalvrij
Afwerking
Openbaar en verstelbaar beenuiteinde met rits en klittenband, Beenbodem met te openen sneeuwvanger
Reflex
Gesegmenteerd vlamwerend transferreflecterend band
Omschrijving:
- Deze metaalvrije, vlamvertragende bib overall in Hi-Vis klasse 2 ontleent zich echt aan winterse kou, wind en regen
- Voor extra stevigheid en bescherming is de bib overall versterkt op de externe kniestukken en op de rug
- Verstelbare wijdte, cut transfer reflector tape voor een betere zichtbaarheid, en donkere stof op plaatsen die gevoelig zijn voor vuil
- De bretels zijn verstelbaar en afneembaar
- De bib overall heeft riemlussen in de taille en een rits tot aan de knie, evenals een beenzak, duimstokzak en handwarmerzakken
- Deze bib overall kan alles aan! Gecertificeerd volgens IEC 61482-2 : APC 2, ELIM 33 cal/cm² en ATPV 39 cal/cm²
- EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 20471 en EN 14404
- EN 343 4/1 - Waterkolomclassificatie: 12.000 mm
- EN 342 samen met modellen 4517, 4917 of 4527 - CLO classificatie 2.19, Icler 0.334 m² K/W
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN 343, Class 4,1
- EN ISO 20471, Class 2
- EN 13034 PB [6]
- Certified according to EN 342 when used with art 4517, 4527, 4917
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, C1, E3, F1
- EN 61482-2, APC 2
- ATPV- 39 cal/cm²
- ELIM- 33cal/cm²