Bitsortiment 1/4″, 24-dlg

Artikelnummer: 1815695
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1815695
EAN/GTIN 4010886856468
Nummer fabrikant 1815695
L-nummer L60160 3218

Omschrijving

Omschrijving:

afmetingen: 110 x 65 x 31 mm
afmetingen: 110 x 65 x 31 mm

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 65 mm
  • Totale hoogte [mm]: 30 mm
  • Totale lengte [mm]: 110 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen