Dopsleutel-schroevendraaierset 1/4″ 15-dlg TX

Artikelnummer: 1815628
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1815628
EAN/GTIN 4010886854341
Nummer fabrikant 1815628
L-nummer L60160 3914

Omschrijving

Omschrijving:

Met handbediende dopsleutelschroevendraaiers
afmetingen: 160 x 95 x 38 mm

Kenmerk:

  • vierkante aandrijving [metrisch]: 6,3 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 1/4″
  • Totale breedte [mm]: 95 mm
  • Totale diepte [mm]: 38 mm
  • Totale lengte [mm]: 160 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen