RM-FCR-0350-H7S-CS-C IC07 DIN 212C Solid Carbide Reamers with Straight Flutes and a Cylindrical Shank for Blind Holes

Artikelnummer: 1813220
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1813220
EAN/GTIN 7291075397123
Nummer fabrikant 1813220
L-nummer L24010 61

Omschrijving

Omschrijving:

Ruimer - Massief / hardgesoldeerd, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 3,5 mm, snijrandlengte (L) 18 mm, totale lengte (OAL) 70 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 3,5 mm
  • Lengte mes (L) 18 mm
  • Totale lengte (OAL) 70 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen