RM-MTR-1150-H7S-CS-C EVO UOP Solid Carbide Reamers with Straight Flutes, Unequal Pitch and Coolant Holes for High Speed Reaming Blind Holes

Artikelnummer: 1813191
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1813191
EAN/GTIN 7291075331714
Nummer fabrikant 1813191
L-nummer L24010 57

Omschrijving

Omschrijving:

Ruimer - massief / hardgesoldeerd, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm, snijkantdiameter (DC) 11,5 mm, snijkantlengte (L) 18 mm, aantal spaangroeven (NOF) 6, totale lengte (OAL) 130 mm, effectieve lengte (LU) 85 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 9,2 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 11,5 mm
  • Lengte mes (L) 18 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 6
  • Lengte spanstang (LCF) 23 mm
  • Totale lengte (OAL) 130 mm
  • Effectieve lengte (LU) 85 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen