RM-MTR-1100-H7S-CS-C EVO UOP Solid Carbide Reamers with Straight Flutes, Unequal Pitch and Coolant Holes for High Speed Reaming Blind Holes

Artikelnummer: 1813189
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1813189
EAN/GTIN 7291075331707
Nummer fabrikant 1813189
L-nummer L24010 55

Omschrijving

Omschrijving:

Ruimer - massief / hardgesoldeerd, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm, snijkantdiameter (DC) 11 mm, lengte snijkant (L) 18 mm, aantal snijkanten (NOF) 6, totale lengte (OAL) 130 mm, effectieve lengte (LU) 85 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 8,8 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 11 mm
  • Lengte mes (L) 18 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 6
  • Lengte spanstang (LCF) 23 mm
  • Totale lengte (OAL) 130 mm
  • Effectieve lengte (LU) 85 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen