RM-MTR-0650-H7S-CS-C EVO UOP Solid Carbide Reamers with Straight Flutes, Unequal Pitch and Coolant Holes for High Speed Reaming Blind Holes

Artikelnummer: 1813171
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1813171
EAN/GTIN 7291075331615
Nummer fabrikant 1813171
L-nummer L24010 47

Omschrijving

Omschrijving:

Ruimer - massief / hardgesoldeerd, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm, snijkantdiameter (DC) 6,5 mm, lengte snijkant (L) 15 mm, aantal groeven (NOF) 6, totale lengte (OAL) 101 mm, effectieve lengte (LU) 65 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 5,2 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 6,5 mm
  • Lengte mes (L) 15 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 6
  • Lengte spanstang (LCF) 20 mm
  • Totale lengte (OAL) 101 mm
  • Effectieve lengte (LU) 65 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen