Bitratel maat 1 binnenzeskant D 6,3 werklengte 250 mm

Artikelnummer: 18120001
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
    Producttype Bit-gereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 18120001
    EAN/GTIN 4018754238910
    Nummer fabrikant 18120001
    L-nummer L60010 5114

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Eenvoudige verandering van richting (links, rechts en vast) door korte rotatie van de schakelring
    • Ergonomisch ontworpen, antislip 2-componenthandgreep voor optimale vermogensoverdracht
    • Opbergruimte in het uiteinde van de handgreep voor 6 bits; opent met één druk op de knop (maat 1)
    • Voor bitschroevendraaiers met externe zeskantige 1/4″ DIN 3126/ISO 1173 vorm C 6,3
    • 1/4-inch aansluitingen kunnen worden gebruikt met de Nr. 3115/1 connector (externe zeskant en externe vierkant 1/4″)
    • Eenvoudige bitwisseling dankzij binnenzeskant sleutel met magneet
    • Gekartelde hogesnelheidszone voor het snel vastdraaien van de schroeven
    • Zwaar werkend mechanisme met 48 tanden (werkhoek van 7,5°)

    Kenmerk:

    • Gr.: 1
    • Binnenzeskant [inch]: 1/4 ″
    • L1: 127 mm
    • L2: 250 mm
    • Aantal tanden: 48
    • Gewicht: 220 g
    • Werkhoek: 7.5 °