Dophouder lang 1/4″ skt - 1/4″ vkt

Artikelnummer: 1811061
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Verbindingshulpstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1811061
EAN/GTIN 4010886852811
Nummer fabrikant 1811061
L-nummer L60160 5830

Omschrijving

Omschrijving:

voor handgebruik
gebruik met multi-handvat nr. 676 of draaimoment-handvat nr. 2140
tbv gebruik met multi-handvat nr. 676 of draaimoment-handvat nr. 2140

Kenmerk:

  • Aandrijving hex [metrisch]: 6,3 mm
  • Aandrijving zeskant [inch]: 1/4″
  • vierkante aandrijving [metrisch]: 6,3 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 1/4″
  • Totale lengte [mm]: 130 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen