Mantelkopfrees H 30X30 mm

Artikelnummer: 181100 30X30
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀×breedte js16 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS Co 5
  • Norm: DIN 841
  • Type: H
  • Tolerantie nominale ⌀: js16
  • Mantelkopfrees-opname: met pasgroef

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 30 mm
Totale hoogte 30 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS Co 5
Norm DIN 841
Type H
Tolerantie nominale ⌀ js16
Mantelkopfrees-opname met pasgroef
Spiraalhoek 20 graden
Aanzetrichting horizontaal en schuin
Boring-⌀ H7 13 mm
Aantal tanden Z 10
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 0,07 mm
Inwendige koeling nee
Hoekfasehoek 90 graden
Gekleurde ring zonder
Schachtuitvoering met boring
Producttype Mantelfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 181100 30X30
EAN/GTIN 4045197096340
Nummer fabrikant 181100 30X30

Toepassingstabel

Staal < 750 N/mm²
P
28
Staal < 900 N/mm²
P
25
Staal < 1100 N/mm²
P
22
GG(G)
K
20
CuZn
N
45
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

de frezen snijden aan de omtrek en aan de kopse kant.

Toepassing:

Type H = fijne vertanding, 20°-spiraal.

Tip:

De maten 30×30, 35×35, 40×20, 50×25, 60×60 kunnen alleen via de langssleuf worden gespannen.
fz voor ae = 0,5 - 1×D.