1″ Slag zeskant dopsleutel 13 mm

Artikelnummer: 18106-16 13mm
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 18106-16 13mm
EAN/GTIN 4991644441471
Nummer fabrikant 18106-16 13mm
L-nummer L60050 6327

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 92 mm
Dimensie D2: 54 mm
D1: 32 mm
Drive: 1″
Vierkant stopcontact
Uitgang 13 mm
Buitenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen