Dopsleutel voor veerflenzen 30 mm

Artikelnummer: 18104M 30mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 18104M 30mm
EAN/GTIN 4991644441044
Nummer fabrikant 18104M 30mm
L-nummer L60050 6024

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 170 mm
Dimensie D2: 54 mm
D1: 49 mm
Lengte: 30 mm
Drive: 1″
Vierkant stopcontact
Uitgang 30 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen