Uitvoering:
Hoofdmateriaal
100% polyester, oxford, gelamineerd, waterdicht 15000 mm, winddicht, ademend Ret 8, 5, 200 g/m²
Zakken
Achterzakken met balg en klep
Liniaalzak met messenhouder en pennenzak
Eenbeenzakken met klep
Kniebeschermingszakken
Voorzakken met rits
Aanzetstukken voor extra verwijderbare spijkerzakken, CORDURA® spijkerzakken, apart verkrijgbaar (2183)
Details
Removable ID pocket
Elastische verwijderbare bretels
Sneeuwvanger met klittenband en knoopopening
Extended waistband back
Lining
Quilt lining
Functionaliteit
Ademend wind- en waterdicht materiaal, getapete naden, gevoerd
Versteviging
Verstevigde knieën, verstevigde onderkant
Reflex
Reflecterende details
Afwerking
Openbaar en verstelbaar beeneinde met rits en klittenband
Toebehoren
Artikel 2183
Omschrijving:
- Houd je warm als de kou toeslaat
- Gevoerde broek van wind- en waterdicht materiaal
- De broek is voorzien van een verlengde tailleband achter en ritsen aan de zijkanten die tot de knie reiken, evenals een te openen interne sneeuwvanger
- Andere goede eigenschappen zijn de afneembare, elastische bretels en de discrete reflecterende details op de achterzakken en zijkant van het been
- Gecertificeerd volgens EN 342 - beschermende kleding voor bescherming tegen de kou samen met de jassen 4886 en 4881, en EN 343 - beschermende kleding tegen slecht weer
- Nagelzakken, artikel 2183, apart verkrijgbaar
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN 343, Class 4,1
- Certified according to EN 342 when used with art 4460, 4881, 4886, 4989 och 4890