1/4″ bithouder L.165mm

Artikelnummer: 18093016
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
    Producttype Bithouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 18093016
    EAN/GTIN 4018754324491
    Nummer fabrikant 18093016
    L-nummer L60010 7586

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Voor 1/4” externe zeskantschroevendraaierinzetstukken
    • DIN 3126/ISO 1173 VORM C 6,3
    • binnenzeskant sleutel met magneet
    • Met 3K-dwarshandgreep

    Kenmerk:

    • Binnenzeskant [inch]: 1/4 ″
    • L1: 200 mm
    • L2: 165 mm
    • Lengte [mm): 176 mm
    • Gewicht: 108 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen