Zijsnijtang ∙ 145 mm

Artikelnummer: 1803M-11
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1803M-11
EAN/GTIN 4000896145218
Nummer fabrikant 1803M-11
L-nummer L60140 2961

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zeer gemakkelijk te bedienen scharnier zonder speling
  • Ingelegd scharnier
  • Inductief gehard snijvlak met facet
  • Hardheid van de snijvlakken: 62 HRC
  • Ergonomische HAZET-2-componenten-grepen bekleed met kunststof (blauw/zwart)
  • Oppervlak: gepolijst, gestraald
  • DIN ISO 5749
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 145 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.16 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen