Opvulmodule leeg

Artikelnummer: 1803069
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Aflegbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1803069
EAN/GTIN 4010886852071
Nummer fabrikant 1803069

Omschrijving

Omschrijving:

geschikt voor gereedschapwagen workster en 2005, werkbank 1504 XL en gereedschapkist 2430
van plaatstaal
afmetingen: B 625 x D 77 x H 40 mm
afmetingen: B 625 x D 77 x H 40 mm

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 625 mm
  • Totale hoogte [mm]: 40 mm
  • Totale lengte [mm]: 77 mm
  • Materiaal: Plaatstaal
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen