Krachtzijsnijtang ∙ 180 mm

Artikelnummer: 1802M-22
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1802M-22
EAN/GTIN 4000896144525
Nummer fabrikant 1802M-22
L-nummer L60140 401

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Klasse H
(pianodraad, geharde staaldraad)
  • Minder krachtinspanning door verleggen van draaipunt naar de snede
  • Gesmede uitvoering
  • Zeer gemakkelijk te bedienen scharnier zonder speling
  • Opgelegd scharnier
  • Inductief gehard snijvlak met facet
  • Hardheid van de snijvlakken: 64 HRC
  • Ergonomische HAZET-2-componenten-grepen bekleed met kunststof (blauw/zwart)
  • Oppervlak: gepolijst, gestraald
  • DIN ISO 5749
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 180 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.25 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen