Krachtzijsnijtang ∙ 180 mm

Artikelnummer: 1802-22
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
    Producttype Snijdende tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1802-22
    EAN/GTIN 4000896006052
    Nummer fabrikant 1802-22
    L-nummer L60140 982

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Toepassing:
    Klasse H
    (pianodraad, geharde staaldraad)
    • Minder krachtinspanning door verleggen van draaipunt naar de snede
    • Gesmede uitvoering
    • Zeer gemakkelijk te bedienen scharnier zonder speling
    • Opgelegd scharnier
    • Inductief gehard snijvlak met facet
    • Hardheid van de snijvlakken: 64 HRC
    • Ergonomische HAZET-2-componenten-grepen bekleed met kunststof (blauw/zwart)
    • Oppervlak: hoogglansverchroomd
    • DIN ISO 5749
    • Made in Germany
    • Afmetingen / lengte: 180 mm
    • Nettogewicht (kg): 0.27 kg

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen