Verstelbare tang , verchroomd , klembreedte max. 44 mm

Artikelnummer: 180
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 180
EAN/GTIN 3148511414996
Nummer fabrikant 180
L-nummer L60130 1103

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ideaal voor moeilijke toegang: lange, smalle bekken
  • Dubbele warmtebehandeling van de bekken: hoge slijtvastheid, hardheid 60/62 HRc
  • verchroomd

Kenmerk:

  • A [mm]: 30
  • B [mm]: 30
  • C [mm]: 35
  • E [mm]: 8
  • E1 [mm]: 14
  • L [mm]: 250
  • L1 [mm]: 58
  • [g]: 320

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen