Verstelbare tang, Spanwijdte max. 44 mm

Artikelnummer: 180.VSE
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
Producttype Griptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 180.VSE
EAN/GTIN 3148511415092
Nummer fabrikant 180.VSE
L-nummer L60130 3272

Omschrijving

Omschrijving:

  • Isolatie met veiligheidskleurcode

Kenmerk:

  • B [mm]: 40
  • E [mm]: 35
  • H [mm]: 85
  • L [mm]: 250
  • L1 [mm]: 85
  • [g]: 360