Gereedschapwagen Assistent ∙ 1133 mm x 642 mm x 1020 mm

Artikelnummer: 179NXXL-8D/619
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Gereedschapswagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 179NXXL-8D/619
EAN/GTIN 4000896245185
Nummer fabrikant 179NXXL-8D/619
L-nummer L60140 5436

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Efficiënte, mobiele organisatie van gereedschap
  • Gereedschap-, materiaal- en montagewagen - extra diep
  • 7 ondiepe en 1 diepe laden
  • Compleet met 619-delig gereedschapassortiment in Safety Insert-systeem zachtschuiminleg
Werkoppervlakken
  • Duidelijk vergrote leg- en werkvlakken van roestvrij staal
  • Volledig afgedicht werkblad beschermt de binnenkant van de wagen bij uitlopende vloeistoffen
  • In het werkoppervlak geïntegreerde koppelpunten voor accessoires zoals een laptophouder en een opzetmodule
  • Bijzondere bescherming door hoogwaardige eindkappen uit kunststof
Frame/rijgreep
  • Extreem robuuste uitvoering door dubbelwandige constructie
  • Volledige lasconstructie van het volledige frame voor zwaar dagelijks gebruik in de werkplaats
  • Geoptimaliseerde, meegevende kantbescherming op alle hoeken met echte botsingbescherming door intern dempingsconcept
  • Ergonomisch geoptimaliseerde rijgreep voor een betere bestuurbaarheid
  • Rijgreep geborsteld roestvrij staal
Vergrendelingsconcept
  • Ergonomisch geplaatste zijdelingse slotpositie zorgt voor een betere bedienbaarheid en beschermt de sleutel en het slot tegen beschadigingen
  • Veilig geplaatst sluitingssysteem met centrale vergrendeling voor de optimale bescherming van uw eigendom
  • 2-voudige vergrendeling
    • Centrale vergrendeling, afsluitbaar door cilinderslot met 2 kniksleutels
    • Onderlinge uittrekvergrendeling voor minimaal kantelrisico
Ladeconcept
  • Zelfintrek en tegengestelde vergrendeling van de laden verhinderen een ongewilde opening
  • 100 % uittrekbaar met kogelgelagerde telescopische rails
  • Ladedesign voor het optimale gebruik van de binnenkant
  • Ladefronten voor een optimale hantering
  • Vuilbestendige ladecoating voor een eenvoudige reiniging
Krachtige frame
  • Grote, sterk belastbare wielen met precisiekogellager en dubbele kogelkrans in de draailager, bewegen gemakkelijk, ook bij hoge dynamische belasting
  • 2 zwenkwielen met dubbele stop: geremde wielen voorkomen wegrollen, geremde zwenkwielen voorkomen draaien van de wielen, bijv. op schuine oppervlakken
  • Veiligheidsring voorkomt indringing van vuil en draden
  • Elastische wielen zorgen voor stille beweging
  • Totale draagkracht (dynamisch): 750 kg
  • Totale draagkracht (statisch): 1000 kg
  • Werkblad: Roestvrij staal
  • Draaglast per lade: 40 kg
  • Kleur: HAZET blauw
  • Afmetingen / lengte: 1167 mm x 642 mm x 1020 mm
  • Laden, ondiep: 7 x 81 x 870 x 522 mm
  • Laden, diep: 1 x 166 x 870 x 522 mm
  • Ladegrootte voor indelingssysteem: 1/2++ (2x)
  • Aantal bokwielen: 2 (∅ 125 mm)
  • Aantal zwenkwielen: 2 (∅ 125 mm)
  • Aantal gereedschappen: 619

Levering:

Gereedschapwagen Assistent 179NXXL-8D/3
Stekkerdoos 161N-5D
Zijdeur 179N-21D

Dopsleutelset 163D-1/148
Bithouder 810SPC-6.3
Dopsleutel ∙ zeskant 850-3 850-4 850-5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13 850-14
Dopsleutel ∙ TORX® 850-E10 850-E4 850-E5 850-E6 850-E8
Dopsleutel ∙ zeskant 850LG-4 850LG-5 850LG-6 850LG-7 850LG-8 850LG-9 850LG-10 850LG-11 850LG-12 850LG-13
Vergrotingsstuk 858-1
HiPer fijnvertande omschakelratel voor bits ∙ fijnvertand 863HPB
HiPer fijnvertande omschakelratel ∙ veiligheidsvergrendeling 863HPS
Dwarsgreep 865
Steekgreep 866U
Verlengstuk 867-2 868 868-16
Universeel scharnier 869
Verlengstuk ∙ flexibel 870
Verlengstuk ∙ scharnierbaar 871-1 871-4
Dopsleutel ∙ zeskant 900-8 900-9 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-23 900-24 900-26 900-27 900-28 900-30 900-32
Dopsleutel ∙ TORX® 900-E10 900-E11 900-E12 900-E14 900-E16 900-E18 900-E20 900-E24
Dwarsgreep 915
HiPer fijnvertande omschakelratel ∙ uittrekbaar 916HPLG
HiPer fijnvertande omschakelratel ∙ veiligheidsvergrendeling 916HPS
Verlengstuk 917-3
Verlengstuk ∙ scharnierbaar 919-1 919-5 919-10
Universeel scharnier 920
SmartCase bitset 2200SC-1
Adapter 2250-1

Dopsleutelset 163D-2/103
Dopsleutel ∙ zeskant 880-6 880-7 880-8 880-9 880-10 880-11 880-12 880-13 880-14 880-15 880-16 880-17 880-18 880-19 880-21 880-22
Dopsleutel ∙ TORX® 880-E5 880-E6 880-E7 880-E8 880-E10 880-E11 880-E12 880-E14
Dopsleutelbit 8801K-3 8801K-4 8801K-5 8801K-6 8801K-7 8801K-8 8801K-9 8801K-10 8801KK-5 8801KK-6 8801KK-7 8801KK-8 8801KK-10
Scharnierende dopsleutel ∙ zeskant 880G-10 880G-11 880G-12 880G-13 880G-14 880G-15 880G-16 880G-17 880G-18 880G-19
Dopsleutel ∙ TORX® 880G-E8 880G-E10 880G-E12 880G-E14
Dopsleutel ∙ zeskant 880LG-8 880LG-9 880LG-10 880LG-11 880LG-12 880LG-13 880LG-14 880LG-15 880LG-16 880LG-17 880LG-18 880LG-19 880LG-20 880LG-21 880LG-22
Dopsleutel ∙ twaalfkant 880TZ-9 880TZ-10 880TZ-11 880TZ-12 880TZ-13 880TZ-14 880TZ-15 880TZ-16 880TZ-17 880TZ-18 880TZ-19 880TZ-20 880TZ-21 880TZ-22 880Z-9 880Z-10 880Z-11 880Z-12 880Z-13 880Z-14 880Z-15 880Z-16 880Z-17 880Z-18 880Z-19 880Z-20 880Z-21 880Z-22
Dwarsgreep 8815
HiPer fijnvertande omschakelratel ∙ veiligheidsvergrendeling 8816HPS
Universeel scharnier 8820
Verlengstuk 8821-6 8821-20
Verlengstuk ∙ scharnierbaar 8822-1 8822-3 8822-10
Verlengstuk ∙ buigzaam 8830

Dopsleutelbitset 163D-3/94
Dopsleutelbit 8501-3 8501-4 8501-5 8501-6 8501-8
Dopsleutelbit ∙ TORX® 8502-T15 8502-T20 8502-T25 8502-T27 8502-T30 8502-T40
Dopsleutelbit 8503-0.6X3.5 8503-1X5.5 8503-1.2X8 8506-PH1 8506-PH2 8507-PZ1 8507-PZ2 986-4 986-5 986-6 986-7 986-8
Remzadel dopsleutelbit 986-9
Dopsleutelbit 986-10 986-12 986-14 986-17 986-19 986-22 986KK-5 986KK-6 986KK-7 986KK-8 986KK-10 986KK-12 986L-4 986L-5 986L-6 986L-7 986L-8 986L-9 986L-10 986L-11 986L-12 986L-14 986SL-4 986SL-5 986SL-6 986SL-7 986SL-8 986SL-9 986SL-10 986SL-11 986SL-12 986SL-14 990-5 990-6 990-8 990-10 990-12 990-14 990-16 990-18 990LG-8 990LG-14 990SLG-10 990SLG-12 991-6 991-7 991-8 991-9 991-10 991-12 991-14
Dopsleutelbit ∙ TORX® 992-T20 992-T25 992-T27 992-T30 992-T40 992-T45 992-T50 992-T55 992-T60 992-T30H 992-T40H 992-T45H 992-T50H 992-T55H
Koelmiddelpomp TORX® dopsleutelbit 992SLG-T30
Dopsleutelbit ∙ TORX® 992SLG-T40 992SLG-T45 992SLG-T50 992SLG-T55

Dopsleutelset 163D-4/44
Vergrotingsstuk 858-1 8858-1
Verloopstuk 8858-2
Dopsleutel ∙ zeskant 900LG-10 900LG-12 900LG-13 900LG-14 900LG-15 900LG-16 900LG-17 900LG-18 900LG-19 900LG-21 900LG-22 900LG-24 900LG-27 900LG-30 900LG-32
Dopsleutel ∙ twaalfkant 900TZ-10 900TZ-11 900TZ-12 900TZ-13 900TZ-14 900TZ-15 900TZ-16 900TZ-17 900TZ-18 900TZ-19 900TZ-21 900TZ-22 900TZ-24 900TZ-27 900TZ-30
Vergrotingsstuk 958-1
Verloopstuk 958-2
Dopsleutelbit 985-5 985-6 985-8 985-10 985-12 985-14 985-17 985-19
Verloopstuk 1058-2

Dopsleutelset ∙ met T-greep 163D-5/24
Dopsleutel ∙ met T-greep 428-8 428-10 428-13
Schroevendraaier ∙ met T-greep 828-2 828-2.5 828-3 828-4 828-5 828-6
Koplamp-instelgereedschap ∙ FORD 828-7
Schroevendraaier ∙ met T-greep 828-8 828-10 828-T6 828-T7 828-T8 828-T9 828-T10 828-T15 828-T20 828-T25 828-T27 828-T30 828-T40 828-T45

Schroevendraaierset 163D-6/53
Schroevendraaier 801NK-35 801NK-55 801NK-80 801NK-PH1 801NK-PH2
Elektronica-schroevendraaierset 805/7
Clip-schroevendraaier 805C-25
Elektronica-schroevendraaierset 808/7
Schroevendraaier 810-25 810-30 810-40 810-55 810-65 810-PH1 810-PH2 810-PZ1 810-PZ2 810-T10 810-T15 810-T20 810-T25 810-T27 810-T30
Spanningstester 839-1
Set met haakse schroevendraaiers 2105LG/9H 2116LG/8H

Schroevendraaierset 163D-7/24
HEXAnamic®-schroevendraaier 802-30 802-40 802-55 802-65 802-80 802-100 802-120 802-PH0 802-PH1 802-PH2 802-PH3 802-T8H 802-T9H 802-T10H 802-T15H 802-T20H 802-T25H 802-T30H
Schroevendraaier ∙ met slagkap 810U-45 810U-55 810U-70 810U-PH1 810U-PH2 810U-PH3

Tangenset 163D-8/13
Universele tang 760-2
Krachtzijsnijtang 1802-33
Platrondbektang 1841A-33 1841B-33
Borgring-tang 1846A-2 1846A-3 1846B-2 1846B-3 1846C-2 1846C-3 1846D-2 1846D-3
Combinatietang 1850-33

Sleutelgereedschapset 163D-9/42
Ringsteeksleutel 600N-5.5 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24 600N-27 600N-32
Ratelringsteeksleutel 606-8 606-9 606-10 606-11 606-12 606-13 606-14 606-15 606-16 606-17 606-18 606-19 606-21 606-22 606-24 606-27 606-30 606-32
Adapterset 606/4SPC

Sleutelgereedschapset 163D-10/30
Dubbele steeksleutel 450N-5X5.5 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X18 450N-17X19 450N-20X22 450N-21X23 450N-24X27 450N-30X32 450N-34X36
Dubbele ringsleutel 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-17X19 630-18X19 630-20X22 630-21X22 630-21X23 630-24X26 630-24X27 630-25X28 630-27X32 630-30X32 630-36X41

Universele set 163D-11/11
Griptang ∙ zelfinstellend 755-10A
Griptang 757-10
Metaalzaag 1980N
Kleine metaalzaag 1981
Halfronde vijl 2119-8
Rondvijl 2120-8
Platte stompe vijl 2122-8
Driekantvijl 2123-8
Trapeziummes 2157-07
Klapmes 2157-1
Remzadelborstel 4968-2

Gereedschapset 163D-12/30
Koudbeitel 730-3 730-7
Ritsbeitel 740-3
Centerpunt 746-2
Pendrijver 748B-2 748B-3 748B-4 748B-5 748B-6 748B-8
Pendrijverset 751HS/5
Pakkingschraper 824
Kunststof hamer ∙ terugslagvrij 1953N-40
Magneetzoeker 1976-2
Telescoopspiegelset 1977-2/4
Bankhamer BluGuard 2140-50
BluGuard-vuisthamer 2142-2
Voelermaat 2147MS
Elektronicaset 2152N/3
Precisie schuifmaat 2154-10
Rolbandmaat 2154N-5

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen